Beli grease gun 500cc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- MultiPro Grease GunDeskripsi:• Working Pressure 6000 PSI • Double A ir Vent Head Cap & Positive Lock for Easy Loading • Include 12" Flexible Hose, 6" Extens ion and Coupler • Applicat ion : Car, Tr uck, Steamboat, Grass Cutter, Tractor & Other Equipmentatribut:
- Size: 500cc
- Kennedy Grease GunDeskripsi:Pom-Pom PP100 Oil and acid resistant plastic body. Suction fill. Suitable for soft/medium greases. Diameter: 35mm. Overall length: 220mm.atribut:
- Body Material: Steel
- HARDEN Professional Grease Gunatribut:
- Size (cc): 500
- Lippro Grease Gunatribut:
- Size (cc): 500
- INGCO Grease Gunatribut:
- Capacity (cc): 400
- Loading way: 14oZ Cartridge/400cc Bulk
- Working Pressure (psi): 4500
- Burst Pressure (psi): 1000
- Material: 1.2mm Steel tube + Aluminium-Cast
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KRISBOW Pompa GemukDeskripsi:Grease Gun 14 Ozatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
- Color: Black
- Dimensions (cm): 42.5x19x7
- Grease Gun Capacity (ml): 414
- American Tool Grease Gunatribut:
- Working Pressure (psi): 4500
- Burst Pressure (psi): 10000
- Cartridge Loading (oz): 14
- Cartridge Loading Capacity (cc): 400
- Yamada Corporation Grease GunDeskripsi:'- 420 cc cartridge special grease gun.- Grease up such as construction machines and agricultural machines.atribut:
- Accessories: 240mm straight nozzle (HSP-2)
- Overall Length (mm): 395
- Capacity (ml): 420 (cartridge only)
- Form: Lever type
- Nozzle Connector Diameter: R1/8
- Discharge Volume: 0.93ml /stroke
- Maximum Discharge Pressure: 50MPa (CNP-1, 2 is used)
- Oil Tank Diameter (mm): 60.5
- TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:- A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
- TEKIRO Pompa Gemuk ManualDeskripsi:Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Size (L): 20
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 295
- Dimension 3 (mm): 440
- Dimension 4 (mm): 150
- Dimension 5 (mm): 430
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 455
- Dimension 8 (mm): 1470
- WESTWARD Grease GunDeskripsi:Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.atribut:
- Product Type: Grease Gun
- UNSPSC: 27112901
- TRUSCO High-pressure Grease GunDeskripsi:It is a grease direct insertion type.
- YAMADA Hand Grease Gunatribut:
- Type: Lever type
- Connector Diameter: Rc1/8
- Nozzle Fitting Size: R1/8
- Type of Operation: Manual lever type
- Overall Length (mm): 395
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.atribut:
- Type: Socket Set
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Selang Pompa GemukDeskripsi:selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcsatribut:
- Material: Polyurethene
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 31
- Dimension 3 (mm): 9
- Dimension 4 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- Prestone Concentrated Radiator Super CoolantDeskripsi:Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
- Kennedy Side Lever Grease GunDeskripsi:These side lever grip grease guns are ideal for professionals with their sturdy chrome-plated steel body. They can be used with medium/heavy greases. The working pressure is 4500 psi/310 bar.NotesOnly LG400 has a rubber grip on the handleatribut:
- Overall Diameter (mm): 63
- Body Material: Steel
- Body Finish/Coating: Chrome
- Capacity (cc): 500
- Coupler Type: Needlepoint
- Fill Type: Bulk; Cartridge; Suction
- Gun/Can Type: Side Lever Grease Gun
- Overall Length (mm): 525
- Spout/Nozzle Length (mm): 175
- Spout/Nozzle Type: Angled Rigid
Daftar Harga grease gun 500cc Terbaru March 2026
| TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk) | Rp129.900 |
| MultiPro Grease Gun | Rp149.900 |
| Kennedy Grease Gun | Rp429.900 |
| HARDEN Professional Grease Gun | Rp309.900 |
| Lippro Grease Gun | Rp219.900 |
| INGCO Grease Gun | Rp179.900 |
| TEKIRO Palu Kambing (Martil) | Rp49.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| KRISBOW Pompa Gemuk | Rp279.900 |
| American Tool Grease Gun | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Pompa%20Gemuk%20Manual%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/MultiPro%20Grease%20Gun/2uP103218102-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Kennedy%20Grease%20Gun/qdP102207949-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/HARDEN%20Professional%20Grease%20Gun/5zP107158215-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Lippro%20Grease%20Gun/1iP103207054-1.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/KRISBOW%20Pompa%20Gemuk/kfP104570735-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/American%20Tool%20Grease%20Gun/P102088173-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Yamada%20Corporation%20Grease%20Gun/P102016213-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20Hose%20%26%20Nozzle%20for%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/P101000253-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Pompa%20Gemuk%20Manual/5lP105678201-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/WESTWARD%20Grease%20Gun/prP107734927-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20High-pressure%20Grease%20Gun/P101000251-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Hand%20Grease%20Gun/abP106569371-1.jpg)
/44P103638148-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Selang%20Pompa%20Gemuk/ixP105678681-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Kennedy%20Side%20Lever%20Grease%20Gun/36P106940114-3.jpg)